Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nährungsschalter IO180126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nährungsschalter IO180126
Nährungsschalter IO180126
Artikel-Nr.:
     3517B-85268621
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IO180126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Nährungsschalter IO180126

Sensor Induktiv, Ganzstahl, M18x1 64lang, nicht bündig, Sn: 20, 10-30V DC, -25-85°C, PNP NO, IO-Link, M12-Steckverbinder 4polig, IP69K, VA, Faktor 1
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
63,5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,62*
€ 128,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 107,02*
€ 131,93*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,32*
€ 135,34*
Frei Haus
ab € 111,51*
€ 137,39*
€ 6,90*
ab € 113,91*
€ 141,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.