| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40092108 Herst.-Nr.: CDA441D EAN/GTIN: 3250611610816 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsstrom: | 40 Ampere | Montageart: | DIN-Schiene | Schutzart (IP): | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, hager fi-schutzschalter 4p 40a 30ma, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter, CDA441D, FI-Steuerschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Fehlerstromschutzschalter, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, SRCD, 0675709, 675709 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,31* | € 94,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,06* | € 95,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 77,75* | € 98,24* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,61* | € 101,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 82,82* | € 103,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|