Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 4P 40A 30mA A Typ CDA441D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 4P 40A 30mA A Typ CDA441D
FI-Schutzschalter 4P 40A 30mA A Typ CDA441D
Artikel-Nr.:
     3517B-85120254
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDA441D
EAN/GTIN:
     3250611610816
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter 4P 40A 30mA A Typ CDA441D

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A 110V. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) mit Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
110 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,18*
€ 94,61*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,93*
€ 95,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,48*
€ 101,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,73*
€ 102,66*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,68*
€ 103,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
CZ001
ab € 14,93*
Zubehör
Hager
K67M
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,31*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,36*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.