| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40093185 Herst.-Nr.: 4011126366198 EAN/GTIN: 4011126366198 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Nenngröße : M 20 Anschlussgewindelänge : 6 mm Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Messing, vernickelt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, 1514M20, 4011126366198, Verschlussschraube, Blindstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschlussstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Messsing-Verschlussstopfen, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482150, 482150 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,98* | ab € 0,613* | € 0,793* | | | | | 42 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,74256* | € 0,95256* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,6624* | € 1,1088* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,6725* | € 1,1258* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,72* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|