Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Ms m.metrischem Anschlussgew. 1514M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2466019
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-1514M20
EAN/GTIN:
     4011126366198
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din m20 x ...
Verschlussschraube mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Nenngröße: M 20 Anschlussgewindelänge: 6 mm Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Werkstoff: Messing, vernickelt Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -20...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 20, Für Ex-Zone Staub: ohne Größe: M 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1514M20
Ident Code:
2-1514M20
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Dreileiter-Endverschluss, Kaltschrumpf-Endverschluss, Innenraumendverschluss, Kaltschrumpf-Endkappe, Freiluftendverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
100
€ 4,98*
ab € 0,613*
€ 0,793*
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,74256*
€ 0,95256*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,6624*
€ 1,1088*
7 Tage
434
1
€ 6,95*
ab € 0,6725*
€ 1,1258*
1
€ 5,46*
ab € 0,72*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.