Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli Electrical Connectors 4mm Buchse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Buchse schwarz B4-I/S1,5
4 mm Buchse schwarz B4-I/S1,5
4 mm Buchse schwarz B4-I/S1,5
Artikel-Nr.:
     3461-40093365
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0240-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Starr, aus Messing, speziell für den Schraubanschluss an Zählerklemmen. Einmalig bis 90° abbiegbar. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchsen schwarz staubli, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, B4-I/S1,5, B4IS1,5, 23.024021, 23.0240-21, Prozesskalibrator, Druckkalibrator, Druckmodul, Prüfgerät, Schleifenkalibrator, Spannungsmesser, Strommesser, Stromschleifenkalibrator, Temperaturkalibrator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,4864*
€ 0,7764*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,478*
€ 0,7899*
25
€ 3,90*
ab € 0,5512*
€ 0,8812*
3
€ 8,95*
ab € 0,66667*
€ 1,07667*
1
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7899*
€ 0,93998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
23.0190-27
ab € 1,24*
Ähnlich
Stäubli
23.0190-28
ab € 1,25*
Ähnlich
Stäubli
23.0240-22
ab € 0,478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.