Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Kabelverschraubung M12, PS, lichtgrau, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung M12 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung M12 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung M12 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3461-40094066
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2035316
EAN/GTIN:
     4012195464952
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 pvc
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen! - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 106 M12 PS, 106M12PS, 2035316, CONUS-Kabelverschraubung, Hutmutterkabelverschraubung, Konus-Kabelverschraubung, Kunststoff-Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, 0404223, 404223
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,29965*
€ 0,41965*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2998*
€ 0,4198*
50
€ 5,46*
ab € 0,306*
€ 0,436*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3459*
€ 0,4859*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3603*
€ 0,5103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4198*
€ 0,49956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4098*
€ 0,48766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3598*
€ 0,42816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2998*
€ 0,35676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035324
ab € 0,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035332
ab € 0,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035340
ab € 0,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035359
ab € 1,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035367
ab € 2,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035375
ab € 3,71401*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035383
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.