| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40094954 Herst.-Nr.: 64143 EAN/GTIN: 4011459641436 |
| |
|
| | |
| Kontaktschale, Messing matt verchromt rund, max.12 V AC/DC (1,5 A) Min: 5V (1 mA), Unterputz, inkl. PROTACT-Taster, inkl. Linsensenk-Holzschrauben, 70 x 28 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, KS 2075, KS2075, 64143, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Messing, Objekttürstation, Protact, Ruftast, 1201072 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,13* | € 40,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,19* | € 41,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,25* | € 42,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,66* | € 45,49* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 36,80* | € 49,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|