Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact LWL-Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40095536
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744322
EAN/GTIN:
     4017918170844
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Polymerfaserkabel, duplex 980 µm / 1000 µm, schwere Ausführung für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Meterware ohne Stecker - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, Polymerfaserkabel, glasfaserkabel meterware, PSM-LWL-RUGGED-980/1000, PSMLWLRUGGED9801000, 2744322, LWL-Kabel, A/D-Wandler (PLS), Analog-Ausgabe (PLS), Analog-Eingabe (PLS), Analog/Digital-Wandler (PLS), Binär-Ausgabe (PLS), Binär-Eingabe (PLS), D/A-Wandler (PLS), Datenkabel Meterware, Digital/Analog-Wandler (PLS), Motorsteuerung (P, Multiplexer (PLS), Reglerstellausgabe (PLS), Relais-Modul (PLS), 0754062, 754062
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,38*
€ 8,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 8,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 8,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,45*
€ 8,98*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,98*
€ 9,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,68*
€ 11,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,66*
€ 11,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,54*
€ 11,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,47*
€ 11,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,39*
€ 11,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,26*
€ 11,02
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,98*
€ 10,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212173
ab € 10,06*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 545,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 24,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2708656
ab € 46,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2799720
ab € 78,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1656673
ab € 19,06*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.