Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PZE 9 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 8 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,
Pilz PZE 9 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 8 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,
Pilz PZE 9 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 8 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,
Artikel-Nr.:
     3461-40096268
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774150
EAN/GTIN:
     4046548011845
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Produktversion: 6.2
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC
Anwendungsmöglichkeiten: Kontakterweiterung unverzögert
Normen: EN 60204-1, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: fest
Klemmentyp: Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 8
Anzahl Hilfskontakte: 1
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 7.0 A
Spannung bei AC15: 230 V
Abmessung Breite: 90.0 mm
Abmessung Höhe: 87.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 464 g
Nettogewicht: 448 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 774150, Hilfsschalterblock, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hilfs, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Kontakterweiterungen, Sicherheit, Überwachung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,47*
€ 192,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,98*
€ 192,73*
Frei Haus
ab € 181,48*
€ 198,12*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 185,28*
€ 202,15*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,22*
€ 203,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.