Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA RAL 9005, EX-Kunststoffreduzierung M25-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064723 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M25x1,5 auf M12x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064723 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M25x1,5 auf M12x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064723 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M25x1,5 auf M12x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3461-40096909
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064723
EAN/GTIN:
     4007685030946
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 wiska
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrößen. Zugelassen nach ATEX und IECEx. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: EX-KRM 25/12, EXKRM2512, 10064723, Erweiterungs-/Reduzierring, ATEX, Adapter, Erweitern, Erweiterung, Erweiterungsring, Ex, Gewinde, Kunststoff, Kunststoffadapter, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern, Übergangsstück, 0478487, 478487
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,165*
€ 2,705*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,1657*
€ 2,7057*
100
Frei Haus
ab € 2,1862*
€ 2,7262*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,4239*
€ 3,0139*
100
Frei Haus
ab € 2,6335*
€ 3,3521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7057*
€ 3,21978
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1657*
€ 2,57718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 270,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.