Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Reduzierung EX-KRM 25/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064723 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M25x1,5 auf M12x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064723 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M25x1,5 auf M12x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064723 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M25x1,5 auf M12x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012-35923932
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064723
EAN/GTIN:
     4007685030946
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 wiska
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

ATEX-Reduzierung EX-KRM 25/12

Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrössen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,165*
€ 2,705*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,1657*
€ 2,7057*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,1862*
€ 2,7262*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,4239*
€ 3,0139*
100
Frei Haus
ab € 2,6335*
€ 3,3521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7262*
€ 3,24418
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1862*
€ 2,60158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 272,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.