Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2X0,75/600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Signalkabel 0,6 m Gelb
Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Signalkabel 0,6 m Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40097691
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220108
EAN/GTIN:
     4044773330137
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Raue Einsatzbedingungen, Maschinenbau, Bauindustrie, Medizinische Geräte, In feuchten Räumen oder im Freien, Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge und besonders hohe Rückstellkräfte, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation aus TPE, Außenmantel aus Spezialpolyurethan, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Gute Schnitt- und Abriebfestigkeit des Außenmantels, Hohe Öl-, Kälte-, Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit, Kälteflexibel bis -30°C, Halogenfrei, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Mantelmaterial:
PUR (Polyurethan)
Außendurchmesser ca.:
6,6 Millimeter
Nennspannung U:
500 Volt
Aufmachung:
Konfektioniert
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerleitung 2x0,75mm², schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, 73220108, Wendelleitung, 2YSLCY, Anschlussleitung, Elektronikleitung, H05VV5-F, H05VVC4V5-K, Industrieelektronikleitung, JE-LIYCY, LIYCY, LIYY, Messleitung, Signalleitung, Verbindungsleitung, YSL11Y, YSLCY, YSLY, YSLY-H, Ölflex, 0900226, 900226
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 22,33*
€ 37,52*
€ 5,46*
ab € 30,70*
€ 40,63*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,09*
€ 41,11*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,49*
€ 41,75*
€ 4,00*
ab € 32,62*
€ 43,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,35*
Zubehör
Lapp Kabel
53111610+53119010
ab € 15,58*
Zubehör
Lapp Kabel
53019582+53019020
ab € 36,39*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.