Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Elektromagnetisches Relais
>
Artikel
Finder Relais mit Steck- und Printanschlüssen, 2 Wechsler für 8 A, Spule 21 V DC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40097703
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
405290210000
EAN/GTIN:
8012823240411
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 21 V DC, 0.65 W, 700 Ohm, Relaisschutzart: RT II - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
12,4 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Herkunftsland:
Italien
... >
Lager 3461
>
Relais
>
Schaltrelais
Weitere Suchbegriffe:
Installationsrelais
,
Schaltrelais
,
Miniaturrelais
,
DS-Relais
,
Kartenrelais
,
Leiterplattenrelais
,
Printrelais
,
finder miniaturrelais
,
miniaturrelais
,
installationsrelais dc
,
40.52.9.021.0000
,
405290210000
,
Ergänzungsmodul
,
Koppelrelais
,
Relais
,
Relais zum Schalten
,
Relaisklemme
,
Relaismodul
,
Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
,
Schütz
,
Steck-/Printrelais
,
Steckrelais
,
0745431
,
745431
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,13*
€ 3,57*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 3,61*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 3,71*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 3,91*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,121*
€ 4,241*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 178,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fassung mit Printanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61, 41.52, 41.61 oder 40.62
Finder
95152
ab € 0,57*
Zubehör
Fassung mit Push-In-Anschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
95P5
ab € 3,54*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
958530
ab € 3,58*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
958510
ab € 3,79*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
959530
ab € 3,50*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
9505
ab € 2,65*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
95853
ab € 1,81*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
9575
ab € 3,12*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
95953
ab € 1,82*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen. Farbe schwarz, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
95050
ab € 3,25*
Zubehör
Fassung mit Zugfederklemmen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
9555
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen