| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40097811 Herst.-Nr.: 10233485 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einweg-LichtschrankenFSDM 08D9001/S35Materialnr.: 10233485 Einweg-Lichtschranken - subminiature - Sender
- 0,7 m
- IR-Diode gepulst
- Stecker M8 3-Pol
- -25 ? 65 °C
- IP 65
- Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckeranschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FSDM 08D9001/S35, FSDM08D9001S35, 10233485, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Nur-Sender, Sender, oneway |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,41* | € 87,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,42* | € 90,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,59* | € 93,67* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 75,66* | € 97,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|