| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40098296 Herst.-Nr.: 522717 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Keramiksicherung mit Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 1A mit der Auslösecharakteristik träge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Bemessungsstrom: | 1 Ampere | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, T 1 A, T1A, 522717, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 5800084 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,112* | € 0,193* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1128* | € 0,1948* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,122* | € 0,211* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1214* | € 0,2122* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,1216* | € 0,2134* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,122* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|