| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80355539 Herst.-Nr.: 522.717 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| G-Sicherungseinsatz T 1A 5x20mm Keramik 522.717 Nach EN 60127-2-5, Gllasrohr mit Löschmittel gefüllt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 5x20 mm | Bemessungsstrom: | 1 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Auslösecharakteristik: | träge (T) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,112* | € 0,193* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1128* | € 0,1948* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,122* | € 0,211* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1214* | € 0,2122* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,1216* | € 0,2134* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|