Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40100334 Herst.-Nr.: 6SE64003CC035CB3 EAN/GTIN: 4019169453288 |
| |
|
| | |
| MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 200V-240V 1AC 29,5A Unterbau FSC-0,57MH nicht Unterbau bei V20 Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel für SINAMICS V20, sowie den kompakten Frequenzumrichter SINAMICS G110 und den MICROMASTER 4. Netzdrosseln werden eingesetzt, um Spannungsspitzen zu glätten oder um Kommutierungseinbrüche zu überbrücken. Außerdem reduzieren Netzdrosseln die Auswirkungen von Oberwellen auf den Umrichter und das Netz. Ist die Netzimpedanz <1 %, muss eine Netzdrossel eingesetzt werden, um die Stromspitzen zu reduzieren. Die Netzdrossel deckt den einphasigen Spannungsbereich 1AC 200 V bis 240 V und den dreiphasigen Spannungsbereich 3AC 200 V bis 600 V ab. Für die Baugrößen FSA bis FSD steht sie als Unterbau und für die Baugröße FSF als Stand alone Version zur Verfügung. SINAMICS - einfach mein Antrieb. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sinusfilter, kommutierungsdrossel siemens, netzentstörfilter, 6SE6400-3CC03-5CB3, 6SE64003CC035CB3, Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler, Antriebstechnik, Aufzüge, Basisumrichter, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ, Drossel, Flechtmaschinen für Textilien, Frequenzumrichter, Förderbänder, G110, Gewerbewaschmaschinen, Hebezeuge, IEC 81346-2, Kettenförderer, Kneter, Kommutierungseinbruch, Kühletheke, Lüfter, Maschinenbau, Materialtransport, Micromaster, Micromaster 4, Mischer, Mühlen, Nahrung und Genussmittel, Netzimpedanz, Netzkommutierungsdrossel, Oberwellen, Pumpen, Rollenförderer, Rührwerke, S110, Servo-Umrichter S110, Siemens, Sinamics, Sinamics G, Sinamics G110, Sinamics V20, Softstarter, Spannungsspitzen, Spinnereimaschinen, Stromspitzen, Textil, Umrichter, V20, Zentrifugen, 0701621, 701621 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,37* | € 103,32* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 87,78* | € 103,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,08* | € 107,01* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,09* | € 108,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,67* | € 113,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|