|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-40101163 Herst.-Nr.: 5811000000005400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kapazitiver Leckagesensor (mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.40-297) mit 5 m Anschlussleitung
mit integrierter Leitungsbruchüberwachung zur Signalisierung von elektrisch nicht leitfähigen und elektrisch leitfähigen dünnflüssigen Medien am Boden von normalerweise trockenen Auffangräumen oder Auffangwannen, z. B. für die Signalisierung von Heizöl am Boden eines Tankraumes oder in einer unter einem Heizölbrenner befindlichen Auffangwanne. Kapazitive Sensoren können aber auch für andere nicht leitfähigen und elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten eingesetzt werden. Gehäuse PP und Gießharz Anschlusskabel PVC-Kabel 2 x 0,75 mm2, Kabellänge 5 m, längeres Kabel auf Anfrage, PTFE-Kabel auf Anfrage Funktionsprinzip kapazitiver Sensor mit vergoldeten Kondensatorplatten auf Epoxidharz-Trägermaterial Schutzart der im Gehäuse vergossenen Elektronik IP 65 Ansprechhöhe ab Unterkante Gehäuse ? 12 mm / Mindest-Dielektrizitätskonstante der zu detektierenden Flüssigkeit 1,8 Temperatureinsatzbereich ? 20°C bis + 60°C Max. Länge der Anschlussleitung zwischen Sensor und Schaltgerät 1000 m
DIE GENAUEN TECHNISCHEN DATEN SIND DER JEWEILIGEN PRODUKTBESCHREIBUNG ZU ENTNEHMEN. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akustiksensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helli, Leckage, Leckagesensor, Leitungsbruchüberwachung, OWE 2/C, Plattenelektrode, kapazitiv |
|  |  |
| |