| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40102048 Herst.-Nr.: BGL0007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere Gabellichtschranken mit Sender und Empfänger in einem Gehäuse sind bereits justiert. Das reduziert Ihren Aufwand, spart wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme und unterstützt einen zuverlässigen Prozess. In punkto Genauigkeit sind die Gabellichtschranken von Balluff unerreicht. Unser umfassendes Portfolio bietet zuverlässige Lösungen. Auch für besondere Applikationen wie z.B. zur Transparenterkennung, Wasserdetektion und Bahnkantensteuerung. Baureihe=A, Abmessung=10 x 140 x 93 mm, Gabelweite=120 mm, Schnittstelle=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Funktionsprinzip=Gabellichtschranke, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=LED Rotlicht, Lichtfleckgröße=Ø 2.5 mm Lichtaustritt, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Aktive Fläche, Material=Glas, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE, Marke=Global Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, gabellichtschranke balluff, gabelsensor, BGL 120A-001-S49, BGL120A001S49, BGL0007, Einweg, Einweglichtschranke, Gabel, Lichtschranke, Opto, Optosensor, Sensorik, optisch |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 151,34* | € 167,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,85* | € 168,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 153,95* | € 170,02* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 151,53* | € 171,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 153,24* | € 172,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|