Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel SKINDICHT KU-M 40x1,5/16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT KU-M Grau Glasfaserverstärktes Polypropylen
Lapp SKINDICHT KU-M Grau Glasfaserverstärktes Polypropylen
Artikel-Nr.:
     3461-40102099
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104479
EAN/GTIN:
     4044773178999
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Maschinen, Geräte, Gehäuse, Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, kabelverschraubung pa m16x1,5, messing doppelnippel, kabelverschraubung m16, 52104479, Erweiterungs-/Reduzierring, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Anbaustutzen für explosionsgefährdete Bereiche, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kabelverschraubung metrisch, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Winkel-Verschraubung, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0484256, 484256
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,8316*
€ 3,5126*
50
Frei Haus
ab € 2,8736*
€ 3,5336*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,88397*
€ 3,54397*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,378*
€ 4,118*
50
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5126*
€ 4,17999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4216*
€ 4,0717
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8316*
€ 3,3696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 175,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119053
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.