Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-KU-M-40X1,5/ 16X1,5-LGY KU-M 40x1,5/16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINDICHT-KU-M-40X1,5/ 16X1,5-LGY KU-M 40x1,5/16x1,5
SKINDICHT-KU-M-40X1,5/ 16X1,5-LGY KU-M 40x1,5/16x1,5
Artikel-Nr.:
     3517I-35939701
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104479
EAN/GTIN:
     4044773178999
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

SKINDICHT-KU-M-40X1,5/ 16X1,5-LGY KU-M 40x1,5/16x1,5

Reduzierung SKINDICHT® KU-M 40X1.5/16X1.5 LGY
Reduzierung
Innengewinde: M 16
Außengewinde: M 40
Polyamid
lichtgrau
Anwendungsgebiete: Gehäuse
Geräte
Maschinen
Nutzen: Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,8316*
€ 3,5126*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,8736*
€ 3,5336*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,88397*
€ 3,54397*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,378*
€ 4,118*
50
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5336*
€ 4,20498
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8736*
€ 3,41958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 176,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119053
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.