Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric FI/LS Kombination, 25 A, 300 mA, LS-Charakteristik: B, 1p+N, FI-Charakteristik: A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40108101
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236958
EAN/GTIN:
     4015082369583
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS Kombischalter, PXK, 1-polig+N, Bemessungsstrom In: 25 A, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
25 Ampere
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter eaton 300ma, schutzschalter, eaton schutzschalter, PXK-B25/1N/03-A, PXKB251N03A, 236958, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, FILS, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit Überlastsc, Fehlerstromschutzschalter, Kombi, Kombinations-Fehlerstromschutzschalter/Leitungssch, Kombinations-Leistungsschalter, Kombinationsschutzschalter, Kombischalter, Leitungsschutzschalter für Personenschutz, Personenschutzautomat, RCBO, 5702465
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,18*
€ 116,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,05*
€ 116,33*
Frei Haus
ab € 100,07*
€ 120,52*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,78*
€ 120,92*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,35*
€ 130,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248438
ab € 20,14*
Zubehör
Eaton
248439
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.