Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Kombischalter B 25A 1p+N, 300mA PXK-B25/1N/03-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Kombischalter B 25A 1p+N, 300mA PXK-B25/1N/03-A
FI/LS-Kombischalter B 25A 1p+N, 300mA PXK-B25/1N/03-A
Artikel-Nr.:
     3517I-30257910
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236958
EAN/GTIN:
     4015082369583

FI/LS-Kombischalter B 25A 1p+N, 300mA PXK-B25/1N/03-A

FI/LS Kombischalter, PXK, 1-polig+N, Bemessungsstrom In: 25 A, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,29999999 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248439
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.