Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Schraubenlose Verbindungsklemme, Klemmbereich 0,75-1,5mm², 3fach, 450V, Kunststoff PA, Farbe transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Schraubenlose Verbindungsklemme, Klemmbereich 0,75-1,5mm², 3fach, 450V, Kunststoff PA, Farbe transparent
Artikel-Nr.:
     3461-40108130
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126375541
EAN/GTIN:
     4011126375541
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Schraubenlose Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 mit 2 gegenüberliegenden Prüflöchern, zur Verbindung eindrähtiger, massiver Leiter, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x T : 9,5 x 11,5 x 18,5 mm Klemmbereich : 0,75 - 1,5 mm² Klemmstellen : 3 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmrahmen : Kupferlegierung, verzinnt Werkstoff Klemmfeder : Edelstahl, rostfrei Temperaturbeständigkeit : -30° bis 110°C Nennspannung : 450 V Farbton : transparent - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos_
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 3-leiter, dosenklemme, hkl dosenklemme, 2004/1.5/3.90, 20041.53.90, 4011126375541, Steckklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Verbindungsdosenklemme, 0451072, 451072
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,1674*
€ 0,3114*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,1921*
€ 0,3521*
€ 5,95*
ab € 0,24048*
€ 0,45048*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3114*
€ 0,37057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2474*
€ 0,29441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2174*
€ 0,25871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1067*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1352*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2701*
Ähnlich
HKL
ab € 0,272*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33845*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.