Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Türstation Aufputz 3-Fach mit Farbkamera und Ruftaste, 127065


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türstation Video AP 3fach alu 127065
Türstation Video AP 3fach alu 127065
Artikel-Nr.:
     3461-40110606
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     127065
EAN/GTIN:
     4010337270652
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Kameramodul
Intelligenter Lautsprecher
Smart Speaker
Türstation Video AP 3fach Farbe Alu Merkmale: Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44. Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil. Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche. Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund. Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. Wetterfester Lautsprecher. Hochwertiges Elektretmikrofon. Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). Quittungston bei Ruftastenbetätigung. Sprechlautstärke einstellbar. Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. Automatische Tag- bzw. Nachtumschaltung: Die Kamera schaltet ab einer definierten Umgebungshelligkeit von Tagbetrieb (Farbdarstellung) auf Nachtbetrieb (Schwarz-Weiß-Darstellung) und umgekehrt. Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit im Nachtbetrieb werden gute Darstellungsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen erreicht. Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich. Kamera horizontal und vertikal um 20 manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel. Automatische Gegenlichtkompensation. Automatischer Weißabgleich. Automatische Verstärkungsregelung (AGC). Integrierte Kameraheizung mit Temperaturerfassung. Spritzwasserdichte Abdeckung. Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar. Hinweise : Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach abdecken. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
Silber
Breite:
110 Millimeter
Schutzart (IP):
IP44
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, SmartHome Türsprechanlage, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage gira, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, 127065, Türstation für Türkommunikation, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Einbau-Türlautsprecher, Einbaulautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Treppenhaustürstation, Tür, Türkommunikations-System, Türlautsprecher, Türstation Aufputz, Video, 1232179
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 782,92*
€ 873,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 787,45*
€ 881,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 797,76*
€ 893,58*
Frei Haus
ab € 803,81*
€ 901,05*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 856,46*
€ 981,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,70*
€ 1.168,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,61*
€ 1.118,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,50*
€ 1.073,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,80*
€ 1.043,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,46*
€ 1.019,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126967
ab € 784,72*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126965
ab € 768,77*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126966
ab € 760,78*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
127067
ab € 779,92*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
127066
ab € 766,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.