Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Türstation AP 3f Türko Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 126767 Audio-Intercom-System Anthrazit
GIRA 126767 Audio-Intercom-System Anthrazit
Artikel-Nr.:
     3461-40110626
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     126767
EAN/GTIN:
     4010337267676
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Türstation AP 3fach Anthrazit Merkmale: Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44. Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil. Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche. Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund. Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. Wetterfester Lautsprecher. Hochwertiges Elektretmikrofon. Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). Quittungston bei Ruftastenbetätigung. Sprechlautstärke einstellbar. Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. Geringe Aufbauhöhe von nur 19 mm. Hinweise : Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach abdecken.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP44
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage gira, türlautsprecher, 126767, Türstation für Türkommunikation, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Einbau-Türlautsprecher, Einbaulautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Treppenhaustürstation, Türkommunikations-System, Türstation Aufputz, 1232150
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 164,88*
€ 182,36*
€ 5,95*
ab € 168,47*
€ 185,55*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 170,54*
€ 188,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,20*
€ 188,30*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,60*
€ 204,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,60*
€ 217,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126667
ab € 163,04*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126665
ab € 163,06*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126666
ab € 157,32*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126765
ab € 165,27*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126766
ab € 159,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.