Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder 330x12,5 Textie L PA/PP Schwarz 10 ST, Kopfbreite: 20mm, Bandbreite: 12,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     3461-40115999
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00019
EAN/GTIN:
     4031026271774
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
TEXTIE-Serie

  • Schnelle und einfache Verarbeitung per Hand
  • Abfallfrei
  • Häufig wiederverwendbar
  • Weiches, korrosionsfreies Material
  • Diverse Farben erhältlich
  • Eignen sich besonders gut zur Kennzeichnung


  • TEXTIE Klettbinder sind besonders geeignet, um empfindliche Kabel wie z. B. Lichtwellenleiter, Fernmeldekabel und Netzwerkkabel zu bündeln, ohne dass sie durch das Klettband beschädigt, durchtrennt oder abgeknickt werden. Die wiederverwendbaren TEXTIEs bieten sich auch als rationelle Lösung im Bühnenbau, im Sportbereich und für die Vormontage von Kabelbäumen an. Darüber hinaus finden sich auch diverse Anwendungen im Büro-Bereich, wie z. B. die Bündelung von PC- und Hi-Fi-Kabeln.
    Weitere Informationen:
    Werkstoff:
    Kunststoff
    Ausführung:
    Klettband
    Herkunftsland:
    Spanien
    Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, klett-kabelbinder hellermann, TEXTIE L-PA66/PP-BK (10), TEXTIELPA66PPBK10, 13000019, 130-00019, Kabelbinder, GT, GT-Serie, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelbündel- und Befestigungssysteme, Kabelklett, Klettband, Klettbänder, Klettkabelband, Mehrfachkabelbinder, TEXTIE-Serie, TEXTIE-Serie farbig, Tex Tie, Texty, Tyton, Wiederöffnungsbinder, kabelbinder klettverschlu, kabelbinder klettverschluß, klett, klett-kabelbinder, lösbarer Kabelbinder, mehrfach verwendbar, texties, wieder verwendbar, wieder öffenbar, 0429499, 429499
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 9,70*
    € 12,87*
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 9,61*
    € 12,93*
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 9,16*
    € 13,48*
    Lager 3461
    unbekannt
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 9,90*
    € 13,61*
    21 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 10,15*
    € 13,67*
    Menge:  Packung  
    Preise: Lager 3461
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Packung
    ab 100 Packungen
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Packung
    ab 200 Packungen
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Packung
    ab 30000 Packungen
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Packung
    1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 3461
    Versand: Lager 3461
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 50,00*
    € 6,99*
    Mindestbestellwert: € 50,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    2854584
    ab € 31,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.