Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Deutschland Han 3A-agg-QB-K Kappe ohne Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40116465
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse, gerade, mit Metallkappe, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, leistungsstecker, 09200030305, Gehäuse für Rechtecksteckverbinder, gerade, mit Metallkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 12,55*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,5333*
€ 12,5733*
10
€ 5,00*
ab € 10,546*
€ 12,586*
10
Frei Haus
ab € 10,978*
€ 12,938*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,67429*
€ 13,64429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,5733*
€ 14,96223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,8433*
€ 14,09353
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,5333*
€ 12,53463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,733* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
704403
ab € 9,74*
Ähnlich
ILME
CKAX 03 ILSA
ab € 8,72*
Ähnlich
RS Pro
2084222
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.