Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Zink-Druckg., Kappe 09200030305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse Zink-Druckg., Kappe 09200030305
Anbaugehäuse Zink-Druckg., Kappe 09200030305
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11265586
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030305
EAN/GTIN:
     5713140038448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse

Anbaugehäuse Zink-Druckg., Kappe 09200030305

Anbaugehäuse, gerade, mit Metallkappe, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Mit Klappdeckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 12,54*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,5333*
€ 12,5533*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 10,606*
€ 12,566*
10
Frei Haus
ab € 11,048*
€ 12,928*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,58429*
€ 13,64429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,566*
€ 14,95354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,896*
€ 14,15624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,606*
€ 12,62114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
704403
ab € 9,73*
Ähnlich
ILME
CKAX 03 ILSA
ab € 8,72*
Ähnlich
RS Pro
2084222
ab € 17,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.