| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40117853 Herst.-Nr.: 389890 EAN/GTIN: 8711893005721 |
| |
|
| | |
| nVent Caddy Trägerklammer CADDY 310M10 Trägerklammer zur Befestigung an Trägern ohne Bohren oder Schweißen kompaktes und stabiles Gusselement Befestigungsschraube mit Ringschneide mit Gewinde M10.VdS und FM zugelassen. Max.Träger 31mm. Oberfläche galvanisch verzinkt Hersteller: nVent Caddy Typ: CADDY 310M10 Artikelnummer: 389890 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Ausführung: | mit Innengewinde | Herkunftsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung caddy, trägerklammer, trägerklammer m10, 310M10, 389890, Schraubklemme, Befestigungselement, Befestigungsklammer, C-Klammer, Clipbefestigung, Drehclip, Flansch, Flansch-Metallbandhänger, Flanschhänger, Flanschklammer, Flanschklemme, Flanschkralle, Flanschrohrklammer, Gelenkklammer, H-Klammer, Innengewinde, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Klemmbügel, Steckklammer, Trägerabhänger, Trägerbefestigung, Trägerclip, Trägerkralle, Trägerschraubklammer, Trägerschraubklemme, Trägerwinkel, 0475454, 475454 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 7,03* | € 8,05* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,0466* | € 8,0866* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 7,062* | € 8,102* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,1366* | € 8,1666* | | | | | 30 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 7,1681* | € 8,2481* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 405,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|