Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer 310M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerklammer 310M10
Trägerklammer 310M10
Artikel-Nr.:
     3517I-35920909
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     389890
EAN/GTIN:
     8711893005721
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Trägerklammer 310M10

Trägerklammer für die Verwendung mit großen Flanschdicken. Verzinkt, M10-Gewinde, Flansch max. 31,8 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
nein
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
1..31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,03*
€ 8,05*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 7,0466*
€ 8,0866*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 7,062*
€ 8,102*
50
Frei Haus
ab € 7,1366*
€ 8,1666*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,1681*
€ 8,2481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,0866*
€ 9,62305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,0066*
€ 9,52785
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,3766*
€ 8,77815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,2366*
€ 8,61155
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,0466*
€ 8,38545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 404,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.