| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40120268 Herst.-Nr.: 3077778 EAN/GTIN: 0662488777784 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), Stecker, M8 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10?30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, LED rundum sichtbar, max. Reichweite: 12000 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Q20PRQ7, 3077778, Einweglichtschranke, Einweglichtschranke Empfänger, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Licht, Nur-Sender, Näherung, Schalter, Sender, Sensor, oneway, optisch, 6311217 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 66,00* | € 82,46* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,29* | € 86,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,07* | € 87,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,67* | € 88,49* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 70,75* | € 89,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|