Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40122389 Herst.-Nr.: CA2SK20F7 EAN/GTIN: 3389110564167 |
| |
|
| | |
| Hilfsschütz TeSys SK für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 440V. Es bietet 2 Kontakte (2S) und eine 110V 50/60Hz-AC-Spule in einem 27mm-Gerät. Er wurde für Anwendungen mit einer Betriebsrate von bis zu 1200 Zyklen/Stunde entwickelt und bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-konform (RoHs/Reach). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, schneider electric hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 2 schließer, CA2SK20F7, Hilfsschütz, Relais, Motorschütz, Schalten, Schütz, 0731112, 731112 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,35* | € 25,19* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,33* | € 26,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,66* | € 26,97* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 20,81* | € 29,21* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,34* | € 30,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|