Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40123170 Herst.-Nr.: XD5PA24 EAN/GTIN: 3389110904307 |
| |
|
| | |
| Kunststoffprogramm DM 22 mm. Joysticks. Joystick. Richtungen 4, Rückzug Nullstellung Ja. Hebellänge 54 mm, DM 22 1-stufig, 1 S je Richtung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, XD5PA24, Steuerschalter, Joystick, Befehlsgerät, Einkreiswechsler, Koordinatenschalter, Kranschalter, Meisterschalter, Schalter, Steuerschalter-Komplettgerät, 0704685, 704685 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,88* | € 57,50* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,94* | € 57,73* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,82* | € 59,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,40* | € 59,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,31* | € 64,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|