Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick 4 Richtungen XD5PA24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Joystick 4 Richtungen XD5PA24
Joystick 4 Richtungen XD5PA24
Artikel-Nr.:
     3517K-45259130
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XD5PA24
EAN/GTIN:
     3389110904307
Suchbegriffe:
Drehschalter
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter

Joystick 4 Richtungen XD5PA24

Kunststoffprogramm DM 22 mm. Joysticks. Joystick. Richtungen 4, Rückzug Nullstellung Ja. Hebellänge 54 mm, DM 22 1-stufig, 1 S je Richtung.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Joysticklänge:
54 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
1
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Codegeber:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,69*
€ 57,59*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,99*
€ 57,70*
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 59,34*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,70*
€ 60,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,10*
€ 63,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.