Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Kabelbinder, 203x3,4mm, PA 6.6, Blau detektierbar, VPE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 8.0"L (203mm), Intermediate, Metal Detectable Nylon, Light Blue, 100pc Kabelbinder Blau
Panduit Cable Tie, 8.0"L (203mm), Intermediate, Metal Detectable Nylon, Light Blue, 100pc Kabelbinder Blau
Artikel-Nr.:
     3461-40124924
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2I-C86
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Pan-Ty Metalldetektierbare Kabelbinder und Sockel wurden entwickelt um der Nahrungsmittel-, Getränke-, Chemie- und Pharmaindustrie bei der Einhaltung von Produktionssicherheitsnormen zu helfen. Das metall-imprägnierte Material, ermöglicht die Identifikation durch Metalldetektoren und Röntgengeräte. Unsere Produkte vollziehen einen großen Schritt Richtung der Erfüllung der EU-Richtlinie HACCP* und den Normen der U.S. Food and Drug Administration (FDA). Die Pan-Ty Metalldetektierbaren Kabelbinder, Bindersockel und Installationswerkzeuge bieten eine Komplettlösung um Produktverunreinigungen oder Verluste zu reduzieren. Das einteilige Design ermöglicht geringsten Einführungsdruck für einfache und zuverlässige Installationen zur Verbesserung der Produktivität und Reduzierung der Ermüdungserscheinungen. Die Propylen Ausführung ist für den Gebrauch in Verarbeitungs- und Verpackungsbereichen geeignet, wo aggressive Säuren und alkalische Chemikalien zur Reinigung genutzt werden. Die Nylon Ausführung ist die Lösung für allgemeine Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen in der Nähe von Lebensmittel. Die Kabelbinder sind in verschiedenen Größen und Verpackungsgrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Costa Rica
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, panduit polyethylen kabelbinder, verschluss binder, panduit kabelbinder, PLT2I-C86, PLT2IC86, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Klettband, Rasterband, Straps, Universalbinder, Universalkabelbinder, detektierbar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0789*
€ 0,1051*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0791*
€ 0,1052*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0805*
€ 0,1196*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0916*
€ 0,1344*
1 Tag
8900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1094*
€ 0,1584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 105,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,67*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,06*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.038,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.