Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Deutschland RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, RJ45-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, 4-po
Sensor-Aktor Kabel, RJ45-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, 4-po
Artikel-Nr.:
     3461-40125067
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09457005027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, 09457005027, Patchkabel Kupfer Industrie, (rund), Kabelkonfektionen, Kupferkabel, beidseitig konfektioniert
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 66,09*
€ 75,11*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 61,4863*
€ 80,6779*
4 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 61,7967*
€ 80,678*
1
Frei Haus
ab € 70,76*
€ 89,03*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 93,4332*
€ 104,5132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,6779*
€ 96,0067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,9263*
€ 90,3523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,5263*
€ 85,1163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,3163*
€ 83,6764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,4863*
€ 73,1687
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.