Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09457005027 RJI cab IP20/M12 4XA WG22/7, trail., 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, RJ45-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, 4-po
Sensor-Aktor Kabel, RJ45-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, 4-po
Artikel-Nr.:
     986-5589436
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09457005027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Schutzart (IP):
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Kabeltyp:
F/FTP
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Kabelkonstruktion:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 65,84*
€ 74,70*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 61,2363*
€ 80,2979*
4 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 61,8567*
€ 80,298*
1
Frei Haus
ab € 70,49*
€ 88,61*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 93,3132*
€ 102,8632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 102,8632*
€ 122,40721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,3132*
€ 111,04271
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.028,632* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.