Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder aussenverz.385x4,6 T50LOS HS Schwarz 100 ST ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder außenverzahnt 384x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 384x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 384x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 384x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 384x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 384x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 384x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 384x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40129494
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-05900
EAN/GTIN:
     5022660181726
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel. Der Kabelbinder schmiegt sich den Konturen des Bündels perfekt an. Geringer Platzbedarf durch gerundetes Kopfdesign. Besonders leichtes Einschlaufen bei guter Haltekraft. PA46 Material für höhere Temperaturen von bis zu +195 °C (500 h). PA66V0 Kabelbinder erfüllen erhöhte Brandschutzanforderungen. Einfache Verarbeitung von Hand möglich. Hohe Prozesssicherheit bei Verwendung von Verarbeitungswerkzeugen. Die OS-Serie hat sich besonders bei sehr dünnen und empfindlichen Leitungen bestens bewährt. Der außenverzahnte Kabelbinder ist aus dem Luftfahrtbereich und der Automobilindustrie nicht mehr wegzudenken. Das Material PA66V0 ist für Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsvorgaben hinsichtlich Rauch- und Gasentwicklung geeignet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
außenverzahnt
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: T50LOS-PA66HS-BK (100), T50LOSPA66HSBK100, 11805900, 118-05900, Aircraft, Automotive, Hellermann, HellermannTyton, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder außenverzahnt, Kabelbinder für empfindliches Bündelgut, Kabelbänder, Kabelhaltebänder, OS-Serie, Straps, Straps Kabelbinder, Tyton, aussenverzahnt, outside serrated, straps kabelbinder, 0474181, 474181
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25842*
€ 0,34842*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2653*
€ 0,3553*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26773*
€ 0,35773*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2672*
€ 0,3611*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2732*
€ 0,3632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3611*
€ 0,42971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 891,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 261,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.