Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton EVO9iSP-MET/PL-BU Kabelbinderzange EVO9i SP Blau-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-3208437-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-88002
EAN/GTIN:
     4031026621838
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
HellermannTyton EVO9iSP-MET/PL-BU Kabelbinderzange EVO9i SP Blau-Grau

Kabelbinderzange EVO9i SP

Das industrietaugliche, mechanische Handwerkzeug EVO9i Verarbeitungswerkzeug von HellermannTyton wurden ergonomisch gestaltet, um Risiken der Belastungsverletzungen für Benutzer zu reduzieren, während sich gleichzeitig die Produktivität erhöht. Die EVO9i TLC Technologie liefert Leistung, Sicherheit und Komfort für die Betreiber.

Ausstattung:
Für Kunststoffbänder zwischen 4,6 bis 13,5 mm
Kürzerer Griffabstand, speziell für Frauenhände
Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie
Komfortable Einstellung der Zugkraft
Rutschfester Griff für sicheren Halt
Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse
Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
Sehr wartungsarm

Technische Daten:
Gewicht: 369 g · Herstellerfarbe: Blau-Grau · Kabelbinder-Breite (max.): 13.50 mm · Kabelbinder-Breite (min.): 4.60 mm · Kabelbinder-Stärke (max.): 2 mm · Kabelbinderzangen-Besonderheiten: für Kunststoffkabelbinder

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau-Grau
Marke:
HellermannTyton
Kabelbinderzangen-Besonderheiten:
für Kunststoffkabelbinder
Farbe:
blau
Typ (Hersteller-Typ):
EVO9iSP-MET/PL-BU
Kabelbinder-Breite (max.):
13.50 mm
Kabelbinder-Breite (min.):
4.60 mm
Kabelbinder-Stärke (max.):
2 mm
Gewicht:
369 g
Produkt-Art:
Kabelbinderzange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,44*
€ 351,70*
Frei Haus
ab € 288,23*
€ 352,19*
Frei Haus
ab € 298,37*
€ 355,22*
Frei Haus
ab € 291,15*
€ 355,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 404,98*
€ 480,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,20*
€ 571,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,09*
€ 568,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,60*
€ 536,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,73*
€ 512,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,98*
€ 481,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.