Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40131386
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818195
EAN/GTIN:
     4046356133500
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2,8 ... 4,4 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 5,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Kartenform
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung, UC-WMC 4,4 (23X5,5), UCWMC4,423X5,5, 0818195, Kabelmarkierungssystem, Beschriftungssystem, Kabelmarker, Kennzeichnungsmatten, Leiterbeschriftung, Leitermarker unbeschriftet, Leitermarkiere, Leitermarkierung, Markierungsmaterialien, Markierungssysteme und Montagematerial, UniCard-Matte, 0449189, 449189
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,0305*
€ 1,4757*
8
€ 5,00*
ab € 1,05125*
€ 1,48125*
8
€ 5,95*
ab € 1,06412*
€ 1,50412*
10 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 1,09361*
€ 1,54361*
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 1,1069*
€ 1,5669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4757*
€ 1,75608
pro Stück
ab 16 Stück
€ 1,4557*
€ 1,73228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4305*
€ 1,7023
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,3805*
€ 1,6428
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,3205*
€ 1,5714
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,2305*
€ 1,4643
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,0305*
€ 1,2263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,757* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146082
ab € 101,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.