Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung UC-WMC 4,4 (23X5,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung UC-WMC 4,4 (23X5,5)
Leitermarkierung UC-WMC 4,4 (23X5,5)
Artikel-Nr.:
     3517B-95994634
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818195
EAN/GTIN:
     4046356133500
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Leitermarkierung UC-WMC 4,4 (23X5,5)

Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2,8 ... 4,4 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 5,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,8..4,4 mm
Kabeldurchmesser:
2,8..4,4 mm
Länge:
23 mm
Breite:
5,5 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0323*
€ 1,478*
Lager 3517
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,05875*
€ 1,68875*
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,06412*
€ 1,70412*
21 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09361*
€ 1,74361*
7 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1069*
€ 1,7569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1,68875*
€ 2,00961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48875*
€ 1,77161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46875*
€ 1,74781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37875*
€ 1,64071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31875*
€ 1,56931
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05875*
€ 1,25991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 13,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146082
ab € 101,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.