Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40133135
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3040708
EAN/GTIN:
     4017918832551
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grün-gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
24 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: SP 2,5/ 1 GNYE, SP2,51GNYE, 3040708, Reihenklemmen-Steckadapter, Adapter, Anschlussadapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Klemmen mit Steckerabgang, Klemmenstecker, Reihenklemmen, Reihenklemmen - CLIPLINE, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, ST-COMBI-Stecker, Zugfederklemmen, 0448334, 448334
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,6582*
€ 0,8482*
50
€ 5,00*
ab € 0,6998*
€ 0,9098*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,72734*
€ 0,93734*
50
€ 3,90*
ab € 0,7296*
€ 0,9396*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7462*
€ 0,9662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9662*
€ 1,14978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9262*
€ 1,10218
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8762*
€ 1,04268
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7462*
€ 0,88798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5899*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9035*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1672*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7341*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0756*
Zubehör
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,1774*
Zubehör
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3367*
Zubehör
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3040631
ab € 0,2856*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3301*
Zubehör
Phoenix Contact
3040627
ab € 0,2082*
Zubehör
Phoenix Contact
3040643
ab € 0,1936*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.