Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40133311
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3045145
EAN/GTIN:
     4046356103107
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
Schnellanschlussklemme
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
24 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder, UPBV 2,5/ 1, UPBV2,51, 3045145, Reihenklemmen-Steckadapter, Adapter, Anschlussadapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Klemmenstecker, Reihenklemmen UT, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, Stecker, Steckverbinder, UT-COMBI, Verbindungstechnik, Über, 0449346, 449346
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6136*
€ 0,8236*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6528*
€ 0,8728*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,67893*
€ 0,90893*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,91*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,697*
€ 0,937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,887*
€ 1,05553
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,827*
€ 0,98413
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,116*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3060432
ab € 1,2432*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3032871
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.