Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? SKE S/5 Warmschrumpf-Spannungsfeste Kabelendgarnitur, Schwarz, 4x 185 - 400 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ SKE S/5 Warmschrumpf-Spannungsfeste Kabelendgarnitur, Schwarz, 4x 185 - 400 mm²
3M™ SKE S/5 Warmschrumpf-Spannungsfeste Kabelendgarnitur, Schwarz, 4x 185 - 400 mm²
Artikel-Nr.:
     3461-40134971
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000061607
EAN/GTIN:
     4046719194001
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Die 3M Spannungsfeste Kabelendgarnitur SKE S ist für alle unter Spannung stehenden vieradrigen Kunststoffkabel im Niederspannungsbereich als Endabschluss geeignet. Sie besteht aus vier Innen und einer Außenkappe, wobei die Außenkappe durch ein abriebfestes Spannungssymbol gekennzeichnet ist. Die warmschrumpfende Kabelendgarnitur ist durch die dicke Schmelzkleberbeschichtung der Kappen vollständig wasserdicht. Sie verfügt außerdem über eine hohe mechanische Festigkeit und ist beständig gegen UV Stahlen, Ozon, Sauerstoff und Säuren. Damit sorgt sie für hohe elektrische Betriebssicherheit am Kabelende und ist so ideal geeignet sowohl für Freiluft als auch für Erdverlegungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Endmuffe, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfschlauch schwarz 3m, schrumpfschlauch 3m, schrumpfschlauch, SKES/5, SKES5, 7000061607, Schrumpf-Endkappe, Abschlusskappe, Abschlusskappen, Abschlußkappe, Abschlußkappen, Endgarnitur, Endgarnituren, Endkappe, Endkappen, Montagezubehör, Spannungsfest, Warmschrumpf-Endkappe, Warmschrumpf-Endkappen, Warmschrumpf-Kappe, Warmschrumpfendkappen, Warmschrumpfkappe, Warmschrumpfkappen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 13,62*
€ 17,77*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 13,94*
€ 18,49*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,43*
€ 18,89*
1
€ 5,46*
ab € 13,73*
€ 19,26*
21 Tage
unbekannt
8
€ 6,50*
ab € 18,87*
€ 24,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 147,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.