Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelendgarnitur spanungsf 185 - 400 mm² SKE S/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelendgarnitur spanungsf 185 - 400 mm² SKE S/5
Kabelendgarnitur spanungsf 185 - 400 mm² SKE S/5
Artikel-Nr.:
     3517B-85869327
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000061607
EAN/GTIN:
     4046719194001
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kabelendgarnitur spanungsf 185 - 400 mm² SKE S/5

Die 3M Spannungsfeste Kabelendgarnitur SKE S ist für alle unter Spannung stehenden vieradrigen Kunststoffkabel im Niederspannungsbereich als Endabschluss geeignet. Sie besteht aus vier Innen- und einer Außenkappe, wobei die Außenkappe durch ein abriebfestes Spannungssymbol gekennzeichnet ist. Die warmschrumpfende Kabelendgarnitur ist durch die dicke Schmelzkleberbeschichtung der Kappen vollständig wasserdicht.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser vor Schrumpf:
105 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
45 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 17,73*
25 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 14,04*
€ 18,29*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,40*
€ 19,06*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 13,70*
€ 19,44*
3
€ 6,95*
ab € 15,14*
€ 20,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.