Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40135264 Herst.-Nr.: LV432479 EAN/GTIN: 3606480019371 |
| |
|
| | |
| Bei diesem Zubehör handelt es sich um blanke Aluminiumkabelverbinder für ComPact NSX 400/630 und EasyPact CVS 400/630. Diese Steckverbinder können 1 Kupfer- oder 1 Aluminiumkabel mit einem Querschnitt von 35 mm² bis 300 mm² aufnehmen. Die Steckverbinder werden direkt auf die Geräteklemmen aufgeschnappt oder durch Clips an Klemmenverlängerungen befestigt. Der Nennstrom beträgt 630 A. Sie werden als 3-teiliger Satz verkauft. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LV432479, Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik, Anschluss, Anschlusszubehör, Compact, INS, INV, Kabelstecker, Klemme, NSX, Stecker, Zubehör, 0782037, 782037 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,70* | € 66,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,81* | € 68,98* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,56* | € 72,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,34* | € 74,93* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 63,11* | € 79,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|