Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 1x35-300mm 3p LV432479 (VE3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussklemme 1x35-300mm 3p LV432479 (VE3)
Anschlussklemme 1x35-300mm 3p LV432479 (VE3)
Artikel-Nr.:
     3517I-15237582
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV432479
EAN/GTIN:
     3606480019371
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme

Anschlussklemme 1x35-300mm 3p LV432479 (VE3)

Bei diesem Zubehör handelt es sich um blanke Aluminiumkabelverbinder für ComPact NSX 400/630 und EasyPact CVS 400/630. Diese Steckverbinder können 1 Kupfer- oder 1 Aluminiumkabel mit einem Querschnitt von 35 mm² bis 300 mm² aufnehmen. Die Steckverbinder werden direkt auf die Geräteklemmen aufgeschnappt oder durch Clips an Klemmenverlängerungen befestigt.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusstechnik
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,70*
€ 66,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,81*
€ 68,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,56*
€ 72,81*
Frei Haus
ab € 60,34*
€ 74,93*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,11*
€ 79,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.