| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40135826 Herst.-Nr.: 6028432 EAN/GTIN: 4047084112270 |
| |
|
| | |
| Gabelsensoren, WF, Kommunikationsschnittstelle: -, Einstellung: Plus-Minus-Taste, Lichtsender: LED, infrarot, Gabelweite/-Tiefe: 50 mm, 42 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 0,2 mm, Schaltausgang: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig, Schaltfrequenz: 10 kHz, Ansprechzeit: 100 µs - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, sick gabelsensor, gabelsensor, WF50-40B410, WF5040B410, 6028432, Einweglichtschranke, Gabel, Laser-Winkellichtschranke, Optische Mikrosensoren, Optische Sensoren |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,27* | € 226,11* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 198,10* | € 228,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,72* | € 234,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 248,62* | € 279,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,27* | € 279,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|